作業台 ボール盤のおすすめ人気ランキング

2026/02/27更新
22件の「作業台 ボール盤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「卓上ボール盤 台」、「工作機械 作業台」、「マシンスタンド」などの商品も取り扱っております。
ボール盤台 サカエランキング1位
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢。しかもホコリが溜まりません。 主要溶接構造により、非常に丈夫。 スペースをとらない手軽なボール盤台。 ボーリング作業専用なので耐久性、耐震性抜群。 油洩れ防止機能搭載
仕様油受け付天板厚さ(mm)3.2(鋼版)引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×340×75RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
1台
64,980税込71,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ボール盤台 大阪製罐ランキング2位
堅牢で高低伸縮は351mm~531mmの自由さと、耐荷重150kgのテーブルです。 高さ位置は60mmピッチの可変式。 丈夫な天板4.5mm厚と自由な取付穴。 油受用引出し付。 ドリルトレーDT-M(2組入) ミゼットキャビネットの引出しD6(2段)を使用。 キャスター無し。 完成品(高さ調整部分のみ組立式)
用途タッピング・ドリリングマシン用テーブルにおすすめ。トラスコ品番853-6317種別アジャスター付質量(kg)28
1個
59,980税込65,978
3日以内出荷

ボール盤台(キャスター付) 大阪製罐ランキング3位
堅牢で高低伸縮は60mmピッチ×3段階の自由さと、小廻りの利く、耐荷重150kgのテーブルです。
トラスコ品番853-6318種別キャスター付質量(kg)29材質(キャスター)ハードゴム表面処理粉体塗装キャスター径(Φmm)75天板厚さ(mm)4.5
1個
62,980税込69,278
3日以内出荷

ボール盤台(高さ調整作業台) サカエランキング4位
高さ500~650mmの範囲で25mm毎に高さ調整可能!! 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用している為、非常に堅牢。しかもホコリが溜まりません。 キャビネット付で小物等の収納に便利です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。高さ(mm)500~650奥行(mm)600間口(mm)900材質(天板)スチール均等耐荷重(kg)400色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.07MB)グリーン購入法適合取扱説明書(0.74MB)アジャスターAJ-1M(M16×P2.0)
1台
92,980税込102,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ボール盤台 TRUSCOランキング5位
引き出しは鍵付で、各社のボール盤およびタッパーが簡単に取り付け可能です。上段に油受け皿が付いているので、引き出し内に油、切り粉などの入る心配がありません。
仕様組立品、脚固定式トラスコ品番330-4418適合機種ボール盤およびタッピングボール盤(穴あけ能力13mm以下)材質スチール質量(kg)43
1台
72,980税込80,278
当日出荷

高さ490~690mmの範囲で25mm毎に高さ調整可能!!
付属品油受付、デバイダー各段2枚付質量(kg)32天板厚さ(mm)3.2(鋼板)引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×340×75色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスターAJ-1Mネジ径M16×P2.0
1台
74,980税込82,478
翌々日出荷

引き出しは鍵付で、各社のボール盤およびタッパーが簡単に取り付け可能です。上段に油受け皿が付いているので、引き出し内に油、切り粉などの入る心配がありません。
仕様組立品、脚移動式トラスコ品番330-4426適合機種ボール盤およびタッピングボール盤(穴あけ能力13mm以下)材質スチール質量(kg)46種類キャスター付
1台
89,980税込98,978
当日出荷

サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。
1台
32,980税込36,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ(72種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ卓上ボール盤
●木材・金属類などへ安定した穴あけができるバイス能力に優れた卓上ボール盤です ●バイス能力は、幅80×つかみ能力75mmです
用途木材・金属などの穴あけ穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工24電源(単相/V)100出力(W)190コード長さ(m)1.8材質ベース:鉄/プーリー:鉄/ベルト:ゴム電源(V)単相100消費電力(W)190機械主軸テーパジャコブステーパーNo.6テーブルタイプ電源タイプAC電源式
1台
36,980税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

天板が縞板のため、アルミ形材に比べて滑り止め効果があります。
最大使用荷重(kg)150仕様組立式材質アルミ
1台ほか
24,980税込27,478
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。 三方パネル付きで目隠しとなりスッキリと整理された現場となり、作業環境改善が可能です。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。材質スチールグリーン購入法適合取扱説明書(0.44MB) (0.56MB)アジャスター樹脂製ネジ径M12P=1.75
1台
56,980税込62,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
付属品中板1枚付グリーン購入法適合アジャスター防振ネジ径M16P=2.0
1台
62,980税込69,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

トラスコ品番466-7964種別組立式材質(本体)スチールヤンググリーンバイス 幅(mm)79アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0バイスタイプアンビルバイス(VRS-080N)
1台
89,980税込98,978
3日以内出荷

サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにてキャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。グリーン購入法適合取扱説明書(0.44MB)
1台
31,980税込35,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

作業台等の補助用テーブルに最適です。 ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.57MB)アジャスターW3/8
1台
25,980税込28,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

本体は60角パイプ(構造用鋼管)の溶接一体構造により非常に堅牢です。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
グリーン購入法適合アジャスター防振ネジ径M16×P2.0
1台
93,980税込103,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(73種類の商品があります)

高さ450~600mmの範囲で任意の高さに調整可能。脚部にはメモリが入っているので、調整が容易にできます。 サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。仕様組立式種類サカエリューム天板天板厚さ(mm)21グリーン購入法適合取扱説明書(0.44MB)アジャスター樹脂製ネジ径M12×P1.75
1台
47,980税込52,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

1台
9,398税込10,338
翌々日出荷

強力作業にも破損しない強靭な鋳鉄製。送りネジはアクメスクリューで強力締付け。抜け落ちしないハンドルバー。
材質/仕上(本体)FC25
1台
8,898税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

一般的な軽作業全般に最適なポリエステル化粧板仕様の汎用作業台、基本タイプです。軽量作業台に最適な均等耐荷重300kg。高さ740mmで座り作業台におすすめです。天板:ポリエステル化粧板、脚部:スチール製です。天板表面材のポリエステル化粧板は、オフィス家具の表面材によく使用されている素材です。梱包・仕分けなどの作業テーブルにおすすめ。表面が平滑で耐汚染性に優れています。汚れがついてもサッと拭けて、お手入れ簡単な作業台です。天板角には丸み(R20)をつけた安全設計。介護施設など安全性が求められる現場の使用にも適しています。天板サイズは13種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口600mm×奥行600mmの小型作業台まで豊富にラインナップ!。カラーは3種類でアイボリー色、天板木目柄×脚アイボリー色、天板木目柄×脚グリーン色があります。足元のツナギ(カンヌキ)は、前・中央・後の3箇所いずれかお好みの位置にセット可能です。ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、座り作業時には足元を広々使用できます。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。ドライバー1本で作業台の組立が可能!さらに、天板芯材はペーパーコア+パーチクルボード芯のため軽量化され扱いやすい。脚部はスチール製角パイプ構造で丈夫な作業台です。
用途軽作業全般、各種作業用テーブル、作業机・事務机として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。材質(本体)スチール(粉体塗装)アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27グリーン購入法適合総耐荷重(kg)300
1台
24,980税込27,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ(39種類の商品があります)